曜日別特売
PZAACM12C12081 防水インダストリアルコネクタ エレコム 68766735

防水インダストリアルコネクタ

商品レビューを投稿する
105日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送105日以内出荷とは
内容量1個仕様代替ポジション:Xコードコネクタメス、タイプ(プラグ/レセプタクル)レセプタクル注文コード68766735品番PZAACM12C12081
参考基準価格(税別)¥9,030販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

IEC 61076に適合したねじロック式M12コネクタです。

用途
産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。
IEC 60529:IP67の防塵・防水に対応しています。
IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。
仕様代替ポジション:Xコード定格電圧(V)AC48定格電流(A)0.5ピン数(ピン)8コネクタメス、タイプ(プラグ/レセプタクル)レセプタクル端子ハンダシェルサイズM12ロックねじロック方式コンタクト形状メスIP等級IP67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする