エレコム
防水インダストリアルケーブル
商品レビューを投稿する
105日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
105日以内出荷とは
内容量
1個
コネクタ
A側:M8プラグメスコンタクト3ピン、B側:オープン
注文コード
68766751
品番
PZBACN030-0001
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
IEC 61076に適合したM8コネクタ搭載ケーブルです。
用途
産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。
屋外でも使用可能な防水性能を備えています。
IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。
材質
アウタージャケット:PVC
ケーブル長(m)
3
組立方法
(現場設置型/オーバーモールド)オーバーモールドケーブル
ケーブル
UL2464 24AWG
コネクタ
A側:M8プラグメスコンタクト3ピン、B側:オープン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550