エレコム
防水インダストリアルケーブル
IEC 61076に適合したM8コネクタ搭載ケーブルです。
用途
産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。
屋外でも使用可能な防水性能を備えています。
IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。
材質
アウタージャケット:PVC
ケーブル長(m)
3
組立方法
(現場設置型/オーバーモールド)オーバーモールドケーブル
ケーブル
UL2464 24AWG
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68766751
PZBACN030-0001
A側:M8プラグメスコンタクト3ピン、B側:オープン
¥
8,760
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
105日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68766760
PZBACN030-0002
A側:M8プラグ オスコンタクト3ピン、B側:オープン
¥
9,160
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
105日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68766769
PZBACN030-0003
A側:M8プラグメスコンタクト4ピン、B側:オープン
¥
9,420
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
105日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68766778
PZBACN030-0004
A側:M8プラグオスコンタクト4ピン、B側:オープン
¥
11,860
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
105日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550