曜日別特売
AW30-02BG-27R-2-D AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 68766830

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
流れ方向右→左
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
内容量1個注文コード68766830品番AW30-02BG-27R-2-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaフロート式オートドレンオートドレンなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする