JAPPY
JAPPYの 空調・水冷ウェア
JAPPYの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
注水式冷却ベスト BODYCOOL SMART-X
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68766936
品番
BCS-BK-M-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
水のみを利用し、バッテリー、保冷剤は不要
周囲から-5℃〜-15℃の冷却効果が最長72時間持続
腕や肩がもたつかないベストタイプ
ファン付きウェアのインナーとして着用することで冷却効果UP!
材質
内側:INUTEQ DRY ナイロン100%、外側:INUTEQ DRY ナイロン50%/PU50%
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
270
材質(コア)
ポリエステル100%