注水式冷却ベスト BODYCOOL SMART-X

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68766945 品番 BCS-GY-M-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

水のみを利用し、バッテリー、保冷剤は不要
周囲から-5℃〜-15℃の冷却効果が最長72時間持続
腕や肩がもたつかないベストタイプ
ファン付きウェアのインナーとして着用することで冷却効果UP!

材質内側:INUTEQ DRY ナイロン100%、外側:INUTEQ DRY ナイロン50%/PU50% グレー サイズM 質量(g)270 材質(コア)ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする