- 断熱材 グラスウール モノタロウ 68767082 - 断熱材 グラスウール モノタロウ 68767082 - 断熱材 グラスウール モノタロウ 68767082 - 断熱材 グラスウール モノタロウ 68767082 - 断熱材 グラスウール モノタロウ 68767082 - 断熱材 グラスウール モノタロウ 68767082

断熱材 グラスウール

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード68767082 品番-
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。

材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 長さ(mm)1100 幅(mm)910 厚さ(mm)25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度250℃ 熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境) 密度(kg/m3)40
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(2.4MB)
注意
※火災防止上、裸火、溶接、溶断の火花、その他の火源を近づけないでください。
※切断する場合は、カッターナイフ等の手動工具を用い、粉じんが飛散しないように注意してください。
※雨水に濡らさないこと。水濡れは厳禁です!濡れた保温材は金属を腐食させる原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68767082
2023-08-16
用途:
断熱作業に使用

熱風発生機の熱源部と装置本体の断熱素材が経年劣化でボロボロになっていたので全て撤去して本製品に差し替えました。交換後はしっかりと断熱されて装置本体が熱くならなくなりました。切り出し加工も処理しやすく良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
68767082
2023-11-09
用途:
ハウス暖房機煙突

ハウス暖房機煙突に巻きつけてビニールとの焼きつきをふせぐ対策に使用

5人が参考にしています
対象商品:
68767082
2023-07-18
用途:
バイクの屋根補修に。炎天下停めると非常に熱くなります。
サービス業

気持ち和らぐ気分になれば、ありがたい。
重耐熱テープで、両端をとめるつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
68767082
2022-12-18
用途:
吸気ダクトの断熱に

このサイズでこんな感じの断熱材を手軽に買えるのはここだけでした。物もしっかりしていて完全に結露を抑えられました。

1人が参考にしています
対象商品:
68767082
2022-04-13
用途:
空調のダクトホースの保温剤として使用
製造業

厚みがしっかりありますが柔らかく作業はしやすかったです。
もう少し薄いタイプもあると汎用度が広がると感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
68767082
2018-05-07
用途:
排気パイプの断熱
建設業・工事業

使いやすい製品です。加工するのも簡単でした。
断熱性も良さそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
68767082
2018-03-05
用途:
お湯を保温する時に

グラスウールというと、触った後チクチクするイメージでしたが、まったくチクチクせず、使いやすかったです。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
使用可能温度は何度までですか。
回答:
グラスウールの繊維を纏めている接着剤の役目を果たしているアクリル樹脂が、約180℃で揮発致します。
その際、若干煙が出ることがございますが、揮発が済みますと、煙は収まります。
その後のグラスウール自体は、約250℃の耐熱を有しております。
2021-04-14
質問:
レンジフードの排気管に巻きたいのですが大丈夫でしょうか?
回答:
素材は不燃材料ですが、熱間収縮温度が250℃となっております。
万が一キッチンで火災が起こった場合、換気扇内にまで炎が進入したとすると持ちません。
その為、レンジフードへのご使用はお控えいただきたく存じます。
2人が参考にしています
2021-04-14

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする