サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 動物用品
サンコー[日用品]の シーツ/マット/床材
サンコー[日用品]の マット/床材
消臭保護マット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68767134
品番
KG-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
3
質量(g)
335
混率(%)
表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(cm)
60×120