折り畳みキャリーカート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68767171 品番CC-140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

最大積載容量140L
悪路も安心の大型タイヤ
コンパクトに収納可能

質量(kg)12 耐荷重(kg)100 材質(シート)オックスフォード布PVCコーティング 材質(フレーム)スチール 最大寸法(mm)550×1100×1070 最大容量(L)【積載】140 折りたたみ寸法(mm)260×350×770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする