JAPPY
JAPPYの 通線工具類
JAPPYの 通線・入線工具
JAPPYの ケーブルリール
Vターンテーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68767180
品番
E-9137-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シュリンク包装のまま載せるだけ
巻束の内・外どちらからでも引き出し可能
支柱がスライド式で内径を調整
コンパクトに折りたたみ可能
質量(kg)
3.6
高さ(mm)
収納時:56
テーブル径(Φmm)
Φ410
最大荷重(kg)
25
ケーブル内径(Φmm)
Φ180〜260