Vターンテーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68767189 品番 E-9138-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シュリンク包装のまま載せるだけ
巻束の内・外どちらからでも引き出し可能
支柱がスライド式で内径を調整
コンパクトに折りたたみ可能

質量(kg)5.6 高さ(mm)収納時:56 テーブル径(Φmm)Φ480 最大荷重(kg)30 ケーブル内径(Φmm)Φ180〜260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする