サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 掃除用具
サンコー[日用品]の スポンジ
サンコー[日用品]の スポンジたわし
ちょこっと洗濯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68767317
品番
BO-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
不織布:ポリエステル、スポンジ:ウレタンフォーム、リング:ポリエチレン
質量(g)
15
寸法(cm)
10×7.5
耐熱温度(℃)
80
繰り返し・詰め替え
対応