BF-50 バスピカピカ サンコー[日用品] 68767378 BF-50 バスピカピカ サンコー[日用品] 68767378 BF-50 バスピカピカ サンコー[日用品] 68767378 BF-50 バスピカピカ サンコー[日用品] 68767378

バスピカピカ

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68767378 品番BF-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質表面:ポリエステル、裏面:ウレタンフォーム、吊りひも:EVA樹脂 厚さ(mm)13 質量(g)13 寸法(cm)20×12 耐熱温度(℃)80 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68767378
2019-05-22
用途:
風呂掃除
サービス業

スポンジ入りの物はへたってきますが、こちらはもともと薄い作りなのでへたりにくくてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする