サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 掃除用具
サンコー[日用品]の スポンジ
サンコー[日用品]の スポンジたわし
バスピカピカ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68767387
品番
BF-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
表面:ポリエステル、裏面:ウレタンフォーム、吊りひも:EVA樹脂
厚さ(mm)
13
質量(g)
13
寸法(cm)
20×12
耐熱温度(℃)
80
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応