サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 掃除用具
サンコー[日用品]の スポンジ
サンコー[日用品]の スポンジたわし
お得用バスピカピカ3色入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68767396
品番
BF-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
材質
表面:ポリエステル、裏面:ウレタンフォーム、吊りひも:EVA樹脂
厚さ(mm)
13
質量(g)
13×3
寸法(cm)
20×12
耐熱温度(℃)
80
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応