KD-80 折り曲げ付階段マット サンコー 68767588 KD-80 折り曲げ付階段マット サンコー 68767588 KD-80 折り曲げ付階段マット サンコー 68767588 KD-80 折り曲げ付階段マット サンコー 68767588

折り曲げ付階段マット

(3件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプ三角マーク付 注文コード68767588 品番KD-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は色・タイプ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

マットが目印になって上り下りをサポートします。

質量(g)75×15 タイプ三角マーク付 混率(%)表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 寸法(幅W×奥行D)(cm)55×21(折り曲げ部55×4)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05792027
2022-08-05
用途:
階段滑り止め
株式会社システムジャパン 様

幅が少し広い商品であれば嬉しかったです。階段幅に対して狭すぎて見栄えが悪い。ただ使用に際しては音がせず、足裏の感触が良いことと、張替が容易である事が非常に良かった。

対象商品:
05792027
2022-01-05
用途:
普段使い。階段の滑り止め。

ずっとこの商品を使っています。
汚れた時に洗ったら、くっつきが悪くなったので、新しい物と取り替えるようにしていますが、お値段が手頃なので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
05792027
2018-10-19
用途:
階段の各段の角が踏むと痛いので
有限会社丸豊建設機械工業所 様 (製造業)

木製の階段に使いました。角あてがあるので足の裏が痛くなることがなくなりました。色合いも落ち着いた感じです。「1枚入り」?ダメもとで注文しましたが 予想どおり15枚セットでした。  「内容量1枚入り」と書いてありますが 15枚入りです。分かりづらい表記です、モノタロウさん訂正お願いしますね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便おかけし誠に申し訳ございません。
入数の表記を修正させていただきました。ご連絡誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする