極ポリ袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 68767715 品番 MZ70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

高強度ポリエチレンを使用しているので薄くても強度があります。
原料段階、流通段階、焼却段階の3ステップでCO2削減。
薄くすることでCO2削減に貢献しております。
この袋は焼却しても塩素ガスなどの有害ガスを発生いたしません。

厚さ(mm)本体サイズ(1枚あたり):0.019 透明 容量(L)70 縦(mm)本体サイズ(1枚あたり):900 横(mm)本体サイズ(1枚あたり):800 素材ポリエチレン(LLDPE)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする