たて長ポリ袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(12枚) 注文コード 68767767 品番 KF33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

たて長仕様なので底までピッタリ。
取っ手付きなので持ち運びに便利です。
高密度ポリエチレン使用。

厚さ(mm)本体サイズ(1枚あたり):0.012 半透明 容量(L)30 縦(mm)本体サイズ(1枚あたり):400 横(mm)本体サイズ(1枚あたり):850 素材ポリエチレン(LLDPE)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする