ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
たて長ポリ袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
68767776
品番
KF43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
たて長仕様なので底までピッタリ。
取っ手付きなので持ち運びに便利です。
高密度ポリエチレン使用。
厚さ(mm)
本体サイズ(1枚あたり):0.012
色
半透明
容量(L)
45
縦(mm)
本体サイズ(1枚あたり):450
横(mm)
本体サイズ(1枚あたり):950
素材
ポリエチレン(LLDPE)