サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の マット・スノコ
サンコー[日用品]の マット
サンコー[日用品]の 階段用マット
足元見やすい階段マット ネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68767834
品番
KM-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
表面:ポリエステル100%
裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
厚さ(mm)
3
質量(g)
60
混率(%)
表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
55×21(折り曲げ部55×4)