- 天然 麻タオル ふつう 日本製 亀の子束子 西尾商店 68767846 - 天然 麻タオル ふつう 日本製 亀の子束子 西尾商店 68767846

天然 麻タオル ふつう 日本製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68767846 品番-
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

目くずれしない伝統の「からみ織り」で独特のシャリ感を持たせた麻100%のボディタオル。
「からみ織り」の特徴は通気性と肌触りの良さ。
ほどよい泡立ちと適度な刺激ででさっぱりと洗いあげます。
タオルの長さは余裕の100cm。
背中も難なく洗っていただけます。
初めて使用される方には、「ふつう」がおすすめ。
ソフトな感触がやさしく洗いあげます。

用途浴用 ボディタオル 材質麻100% 寸法(cm)42×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする