KB-45 便器すきまテープ サンコー 68767983

 

KB-45 便器すきまテープ サンコー 68767983 KB-45 便器すきまテープ サンコー 68767983 KB-45 便器すきまテープ サンコー 68767983 KB-45 便器すきまテープ サンコー 68767983

便器すきまテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68767983 品番KB-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
使用場所トイレ 質量(g)20×2 タイプバラ 混率(%)表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 寸法(幅W×長さL)(cm)8×58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする