サンコー
サンコーの トイレ用品
サンコーの その他トイレ用品
便器すきまテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68768017
品番
KB-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所
トイレ
質量(g)
20×2
タイプ
ラベンダー
混率(%)
表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(幅W×長さL)(cm)
8×58