曜日別特売
10A10-T 整流用ダイオード(1000V/10A) レクトロン 68768169

整流用ダイオード(1000V/10A)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68768169品番10A10-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

10A10-Tはアキシャルリード型の整流用ダイオードで、最大定格電流10A、耐圧1000Vの標準リカバリタイプです。高耐圧・高電流仕様により、各種電源回路やインバータ回路、AC-DC整流回路などでの一般的な整流用途に幅広く使用されています。
外形はアキシャルリード型で、スルーホール基板や端子間直結での取り付けがしやすく、放熱や機械的固定も容易です。スイッチング速度はファストリカバリタイプほどではないものの、通常の電源整流用途においては十分な性能を備えており、設計の自由度が高いのが特長です。
最大平均整流電流10Aのため、比較的大きな電流を扱う機器にも対応可能で、電源ユニットやモーター駆動回路などでの使用実績も豊富です。過電圧保護や逆電流防止のフリーホイールダイオードとしても活用されます。
長期供給性と信頼性を備えた標準的な整流ダイオードとして、設計初期段階から保守・修理対応まで、幅広い現場で重宝される実用的な部品です。

タイプ標準リカバリダイオード取付方式スルーホール構成SingleRoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)1.1動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージ/ケースR-6最大順方向電流(A)10最大逆電圧(V)1000最大サージ電流(A)400逆電流(μA)10
関連資料:(0.21MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする