接点復活剤付きめんぼう(150本入)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード68768291 品番PJR-CS150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

接点復活と防錆・潤滑がこの綿棒1本でOK
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化/硫化から守ります。
接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。
非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。
鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。

用途
電子機器のメンテナンス
ご家庭の電子機器の接触不良
電子機器用スライド式接点、ソケット、コネクタの通電機能の回復
主成分ポリアルファオレフィン 外観淡黄色透明液体 梱包内容1本ずつ個別包装 危険物の類別非危険物 入数1ケース(150本入り) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.41MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする