KF-48 便器すきまテープ サンコー 68768306

 

KF-48 便器すきまテープ サンコー 68768306 KF-48 便器すきまテープ サンコー 68768306 KF-48 便器すきまテープ サンコー 68768306 KF-48 便器すきまテープ サンコー 68768306

便器すきまテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68768306 品番KF-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥778
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
使用場所トイレ 厚さ(mm)3 質量(g)20×2 タイプミュージック 混率(%)表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 寸法(幅W×長さL)(cm)8×58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする