サンケン電気
整流ダイオード 600V/1.2A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68768327
品番
EM-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
区分
NO
電流(A)
IF:1.2、IFSM:80
電圧(V)
VRM:600V
漏れ電流(μA)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗
17℃/W
順方向電圧(V)
0.92
リーク電流(μA)
10