曜日別特売
BF-58 すきまピカピカ サンコー[日用品] 68768455

 

BF-58 すきまピカピカ サンコー[日用品] 68768455
BF-58 すきまピカピカ サンコー[日用品] 68768455
BF-58 すきまピカピカ サンコー[日用品] 68768455
BF-58 すきまピカピカ サンコー[日用品] 68768455
BF-58 すきまピカピカ サンコー[日用品] 68768455
BF-58 すきまピカピカ サンコー[日用品] 68768455
BF-58 すきまピカピカ サンコー[日用品] 68768455
BF-58 すきまピカピカ サンコー[日用品] 68768455
BF-58 すきまピカピカ サンコー[日用品] 68768455
BF-58 すきまピカピカ サンコー[日用品] 68768455
BF-58 すきまピカピカ サンコー[日用品] 68768455
BF-58 すきまピカピカ サンコー[日用品] 68768455

すきまピカピカ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード68768455品番BF-58
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
材質柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル質量(g)34×2寸法(cm)(1本当たり)18×2耐熱温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68768455
2021-10-28
用途: コーヒーポットの洗浄など
不動産業

柄が大きく、しっかりしていて丈夫で力が入りやすい形が良い。
ただ、スポンジ先の芯になっているプラスチックの厚さが大きいので細かなところには入って行かないのが不満

1が参考にしています
対象商品 : 68768455
2019-11-28
用途: トイレ清掃
株式会社アクシアテック

洗面器の脇のパッキンが汚れます、狭い範囲なので面倒でしたが
これだとスイスイ行けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする