KJ-20 ポータブルトイレマット サンコー[日用品] 68768543

 

KJ-20 ポータブルトイレマット サンコー[日用品] 68768543
KJ-20 ポータブルトイレマット サンコー[日用品] 68768543
KJ-20 ポータブルトイレマット サンコー[日用品] 68768543
KJ-20 ポータブルトイレマット サンコー[日用品] 68768543

ポータブルトイレマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68768543品番KJ-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
使用場所トイレ仕様大判厚さ(mm)2質量(g)300混率(%)表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)寸法(cm)90×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする