GB[制御機器]
小型DCモーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68768607
品番
L0408N3M12-420-2.6-0303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ボディ部分の長さ約9mm直径4mmの超小型DCモーターです。
使用温度範囲(℃)
-10~+50(工作温度)、-20~+60(保存温度)
電圧(V)
始動/0.8
回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
定格電圧(V)
2.6
抵抗(Ω)
端子/22
回転方向
反時計回り
絶縁抵抗(MΩ)
10Min
電流(mA)
停動/120
定格電流(mA)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(外径×高さ)(mm)
外観/4.1×11.4
動作電圧(V)
1.8~3.2