サンコー
サンコーの トイレ用品
サンコーの その他トイレ用品
便器すきまテープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68768735
品番
KM-49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所
トイレ
厚さ(mm)
3
質量(g)
20×2
タイプ
モロッコタイル
混率(%)
表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(幅W×長さL)(cm)
8×58