メイン
アルティス
麺トング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68768790
品番
PR2620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
用途
パスタなど麺類をつかむ際に
仕様
先端部浮かし突起あり、引っ掛け穴付き、食洗機利用可
材質
66ナイロン
色
マットブラック
質量(g)
55
耐熱温度(℃)
210
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
255×80×57