サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 掃除用具
サンコー[日用品]の ブラシ
サンコー[日用品]の トイレブラシ
コーティング用トイレクリーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、リング:ポリプロピレン
注文コード
68768805
品番
BH-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥538
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所
トイレ
材質
柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、リング:ポリプロピレン
質量(g)
60
寸法(cm)
ヘッド部:6.5Φ
全長(cm)
33
耐熱温度(℃)
80