メイン
河部鋸刃
河部鋸刃の のこぎり
河部鋸刃の のこぎり本体
河部鋸刃の その他鋸
シャーパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68768808
品番
105052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
【付属刃】薄物パイプ・板(塩ビ・軟鉄・銅・アルミ)などの管工素材の切断に
材質
本体(グリップ):スチール / 刃:ハイスピード鋼バイメタル
色
ゴールド/ブラック
質量(g)
220(本体+付属刃)
山数
【付属刃】18山
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【本体(グリップ)】135×114×142【刃(付属)】300×33×0.6
角度調節
【グリップ角度】ワンタッチ式(5段階)