メイン
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の エアーホース
高圧エアホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68768860
品番
EAZ-5020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に
材質
ホース:特殊エラストマー
色
スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー
質量(g)
(約)1408
使用温度範囲(℃)
マイナス5〜60
最高使用圧力(MPa)
3
最小曲げ半径(mm)
18
ホースサイズ(内径×外径×全長)
5×9×20
使用ホース
ロータリーカプラ(ホースねじれ解消)