BO-31 ピカピカ細口ボトル洗い サンコー[日用品] 68768875

 

BO-31 ピカピカ細口ボトル洗い サンコー[日用品] 68768875 BO-31 ピカピカ細口ボトル洗い サンコー[日用品] 68768875 BO-31 ピカピカ細口ボトル洗い サンコー[日用品] 68768875 BO-31 ピカピカ細口ボトル洗い サンコー[日用品] 68768875

ピカピカ細口ボトル洗い

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68768875 品番BO-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)30 全長(cm)41.5 材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、針金:ステンレス 耐熱温度(℃)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68768875 BO-31 25715927 BO-31 ピカピカ細口ボトル洗い サンコー[日用品] ピカピカ細口ボトル洗い サンコー[日用品] 1個 599 税込659 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする