メイン
十川産業
十川産業の ホースリール
十川産業の 手動巻き取り式ホースリール
高圧エアホースリール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68768878
品番
EAZR30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
用途
高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に
材質
ホース:特殊エラストマー リール:スチール
質量(kg)
(約)6.3
色
マットブラック/スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー
最高使用圧力(MPa)
3
ホースサイズ(内径×外径×全長)
5×9×30
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約268×310×325(ハンドル開時)
使用ホース
ロータリーカプラ(ホースねじれ解消)
リール機能
台座回転式、ハンドル折りたたみ式