風呂釜用洗浄剤 面白いほどごっそり湯アカ ナイアガラーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード68768887 品番-
参考基準価格(税別)¥11,637 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

プロ仕様の高濃度風呂釜用洗剤。独自設計の専用ケース(ナイアガラケース)を使用することで、従来比約100倍の高濃度洗浄液を配管内に循環させ、こびりついた皮脂・湯アカ・雑菌・ヌメリ等の汚れをしっかり洗浄します。
「ナイアガラーン」はA・B剤を使用する二刀流洗浄。A剤が配管内に固着した汚れを浸透・分解し、B剤の発泡パワーで一気に剥がし取ります。しかも配管保護成分を配合しているので、強い洗浄力なのに配管を痛めにくく、安心してお使い頂けます。

成分
A剤:界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、スルファミン酸(45%)、スケール除去剤(クエン酸)、防錆剤
B剤:過炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム
用途風呂釡の洗浄 内容A剤:150g×2、B剤:230g×2
注意
※使用できないお風呂:追いだき機能のない風呂釡、浴槽の吸水穴が2つのタイプ、大理石・人工大理石の浴槽、木製の浴槽
※ただし、2つ穴でも追いだき機能があり、1つ穴が塞いである場合はご使用いただけます。
※ジェットバス、24時間風呂も追いだき機能があれば洗浄可能ですが、機種によって使用方法が異なる場合があるため、メーカーにお問い合わせください。
※循環アダプターの直径が9cmを越えるものにはご使用いただけません。
※循環アダプターの左右に約6cm以上のスペースがない風呂にはご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする