QUADS(クワッズ)
QUADS(クワッズ)の ゴミ箱
QUADS(クワッズ)の 自動開閉式ゴミ箱
全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)専用ゴミ袋 1セット10ロール入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68768957
品番
QS559WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
全自動スマートゴミ箱ELBIN専用ごみ袋です。10ロールで1セットの販売となります。1ロールあたり15Lの場合、20回分です。30Lの場合は14回分です。
用途
全自動スマートゴミ箱ELBINのゴミ袋セットに。
質量(g)
70
長さ(m)
10
使用の目安
●QS557(15L):約20回分、●QS558(30L):約14回分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×3×4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません