サンドブラスト加工を施したアルミニウム製ベゼル。あなたの時計を完璧に引き立てます。軽量でありながら耐久性に優れたベゼルは、時計の洗練された美しさを保ちながら、傷や衝撃から長期間保護する堅牢性も備えています。私たちはあなたの時計を守るだけでなく、地球環境も守ります。2024年には、PanzerGlass(R)コア製品のパッケージデザインにおける紙の使用量(平均66%*)を削減し、現在ではリサイクル可能なFSC(TM)認証の箱で製品をお届けしています。*2022年から2024年にかけての削減量は、PanzerGlass(R)コア製品群から選定された製品を比較して算出されています。