PanzerGlass Screen Protector Snappie Full Body Slim Transparent Apple Watch Ultra | Ultra 2 49 mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68769045 品番3715
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

透明フレームを備えたフルボディケースは、時計の前面と側面全体を包み込むスリムで洗練されたデザインで、かさばることなく全面的に保護します。ボタンやコントロールへの容易なアクセスも維持しています。私たちは時計を守るだけでなく、地球環境も守ります。2024年には、PanzerGlass(R)コア製品のパッケージデザインにおける紙の使用量(平均66%*)を削減し、リサイクル可能なFSC(TM)認証の箱でお届けします。*2022年から2024年までの削減量は、PanzerGlass(R)コア製品群から選定された製品を比較して測定されています。

対応
Apple Watch Ultra2 4 9mm
Apple Watch Ultra 3 49mm
Apple Watch Ultra 49mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする