サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 動物用品
サンコー[日用品]の 食器/餌入れ
ペット用食器洗い フリーカット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68769198
品番
BH-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
材質
不織布:ポリエステル
質量(g)
15
幅(cm)
10
全長(cm)
50
耐熱温度(℃)
80
適合用途
食器洗い
商品説明動画
【ペット用】食器のヌメリも水だけでスッキリ
参考になった