サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 動物用品
サンコー[日用品]の 食器/餌入れ
ペット用食器洗い メッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68769207
品番
BH-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
材質
メッシュ:ポリエステル
質量(g)
10
寸法(cm)
20×20
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
64-8949-91
適合用途
食器洗い