BH-46 びっくりマグボトル洗い サンコー[日用品] 68769268 BH-46 びっくりマグボトル洗い サンコー[日用品] 68769268 BH-46 びっくりマグボトル洗い サンコー[日用品] 68769268 BH-46 びっくりマグボトル洗い サンコー[日用品] 68769268

びっくりマグボトル洗い

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68769268 品番BH-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、ジョイントパーツ:ポリプロピレン 質量(g)35 幅(cm)5 全長(cm)32 耐熱温度(℃)80 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする