※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
CBN2枚刃鏡面加工用ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68769271
品番
CBN-PLB2020-050
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
CBN材種と独自の溝形状により、超鏡面加工が可能になりました。
仕様
ボール半径R1×有効長5×刃長1.2×シャンクテーパ角15°×全長50×シャンク径4
トラスコ品番
718-3711
刃数
【ZEFP】2
車輪径(Φmm)
前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
シャンク径(Φmm)
4
ボール半径(mm)
1
首下長(mm)
5
切削径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応