※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLCコート4枚刃銅電極加工用スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68769420 品番 DLCES4060-1800
参考基準価格(税別)¥7,010 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

DLCコートの4枚刃エンドミルで、バリ抑制+長時間の加工が可能です。

仕様外径6×刃長18×シャンクテーパ角-×全長60×シャンク径6 トラスコ品番718-4237 刃数【ZEFP】4 シャンク径(Φmm)6 切削径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする