※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
DLCコート4枚刃銅電極加工用スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68769447
品番
DLCES4100-3000
参考基準価格(税別)
¥15,260
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
DLCコートの4枚刃エンドミルで、バリ抑制+長時間の加工が可能です。
仕様
外径10×刃長30×シャンクテーパ角-×全長100×シャンク径10
トラスコ品番
718-3667
刃数
【ZEFP】4
シャンク径(Φmm)
10
切削径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応