※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
4
首下長(mm)
5
トラスコ品番
718-3700
注文コード
68769551
品番
CLRS2005-005-050
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・首下長・トラスコ品番
など
187
種類から選べます
他の種類を見る
〜40HRCまでの底面加工で切削痕を低減し、鏡面性を向上しました。
仕様
外径0.5×CR0.05×有効長5×刃長0.5×全長50×シャンク径4
トラスコ品番
718-3700
刃数
【ZEFP】2
シャンク径(Φmm)
4
首下長(mm)
5
コーナー半径Re(mm)
0.05
テーパーシャンク規格
11°
切削径(Φmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応