サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の 掃除用具
サンコー[日用品]の 掃除シート
サンコー[日用品]の トイレ・洗面所用掃除シート
ピカピカトイレ直洗い
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
68769557
品番
H-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
使用場所
トイレ
材質
クリーナー:ポリエステル
質量(g)
0.7(1枚当たり)
寸法(cm)
6×8
耐熱温度(℃)
80