BH-37 びっくり水槽クリーナー サンコー 68769688 BH-37 びっくり水槽クリーナー サンコー 68769688 BH-37 びっくり水槽クリーナー サンコー 68769688 BH-37 びっくり水槽クリーナー サンコー 68769688

びっくり水槽クリーナー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68769688 品番BH-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
材質柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、リング:ポリプロピレン 質量(g)50 寸法(cm)ヘッド部:8Φ 全長(cm)39 耐熱温度(℃)80 アズワン品番64-8882-85 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68769688
2024-09-16
用途:
水槽清掃時
建設業・工事業

水槽の苔が綺麗になり、特にコーナー部分の汚れに最適です!

対象商品:
68769688
2024-07-15
用途:
水槽掃除で
自動車・二輪車・自転車関連業

ガラス面の汚れがすごくよく落ちます。
緑コケ類にはちょっと力不足。
茶コケ類は簡単に落ちますよ!

対象商品:
68769688
2021-02-09
用途:
金魚水槽のコケ取りに

今までは紙の使い捨ての物を使っていましたが、店頭から無くなってしまいました。

水槽内に付着するコケの取り除きに使用しましたがよく取れます。使い捨てではないので
使用後は洗って陰干ししています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする